KMT
ミニチュア/小径玉軸受
電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
寸法d(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560905
MR63ZZ
0.27
6
2.5
0.05
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
返品不可
07560921
MR93ZZ
1.18
9
4
0.15
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方