SUS軽量形ベアリングユニット

SUS軽量形ベアリングユニット - KMT

偏心カラータイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07561289SKP005253301123220
4,310
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561298SKP006305101323626
5,280
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする