KMT
SUS軽量形ベアリングユニット
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561228
SUFL005
280
60
95
16
6
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07561237
SUFL006
400
70
112
18
6.5
¥
5,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561246
SUP005
350
112
32
20
6
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561255
SUP006
530
132
36
26
6.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方