KMT
SUS軽量型インサート軸受
ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。
寸法B2(mm)
12
寸法N2(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561691
SU005
120
25
1.3
6
47
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561700
SU006
170
30
1.5
6.5
55
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方