KMT
SUSベアリングユニットDカバー
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法A6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561481
SSUC204-D
23
0.8
54.25
54
14.3
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561490
SSUC205-D
30
0.8
60.25
60
15.4
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561499
SSUC206-D
39
0.8
70.35
70
16.9
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07561508
SSUC207-D
50
0.8
80.35
80
18.7
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561517
SSUC208-D
64
0.8
88.22
88
22.9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561526
SSUC209-D
82
0.8
95.22
95
22.9
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561535
SSUC210-D
105
1
100.1
100
25.8
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561465
SSUC203-D
23
0.8
54.25
54
14.3
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方