KMT
コンパクトベアリングユニット
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561307
CU-6000-2RS
30
10
1.2
46
28.4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561316
CU-6200-2RS
40
10
1.2
50
32.4
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561325
CU-6201-2RS
60
12
1.4
58
34.8
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561341
CU-6002-2RS
60
15
1.4
58
34.8
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561350
SSCU-6000-2RS
30
10
1
46
28
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561359
SSCU-6200-2RS
40
10
1
50
32
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561368
SSCU-6201-2RS
60
12
1.5
58
35
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561377
SSCU-6002-2RS
60
15
1.5
58
35
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方