KMT
SUSベアリングユニットCカバー
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B6(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561395
SSUC204-C
22
14.3
54.25
19.16
29
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07561411
SSUC205-C
27
15.4
60.25
24.19
35
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561420
SSUC206-C
36
16.9
70.35
29.22
38.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561429
SSUC207-C
44
18.7
80.35
34.25
46
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561438
SSUC208-C
54
22.9
88.22
39.28
49.5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561456
SSUC210-C
81
25.8
100.1
49.34
62.5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561386
SSUC203-C
22
14.3
54.25
16.13
26
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
07561447
SSUC209-C
66
22.9
95.22
44.31
54.5
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方