KMT
軽量形ベアリングユニット
偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561210
KP005
25
260
112
32
20
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561219
KP006
30
360
132
36
26
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方