KMT
軽量形ベアリングユニット
偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニット。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561149
UFL005
240
60
95
16
6
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561158
UFL006
350
70
112
18
6.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07561167
UP005
280
112
32
20
6
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07561176
UP006
380
132
36
26
6.5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方