メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP71660
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)
適合情報:
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1