Tektronix(テクトロニクス)
電流クランプ
DMM とオシロスコープ用。安全カテゴリ電圧: 600V
仕様
●帯域幅:DC→100kHz●最大帯域幅(kHz):100
交流電流(A)
最大AC100
導体サイズ(mm)
最大12
コネクタサイズ
BNC
安全カテゴリ
CAT III 600V
コネクタタイプ
AC/DC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562129
A622
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください