SF14-51-A56Y/F (Core Ultra 5 226V/16GB/512GB SSD/ODD非搭載/Windows 11 Home(64bit)/Officeなし/14.0型/スチームブルー)
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore Ultra 5
OSWindows 11 Home
SSD512GB
光学ドライブなし
内容量1台
ノートPC の新着商品


