SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) コーラル
約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応
仕様●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●電気通信事業法備考:適合●有効画素数(インカメラ):3200万画素●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●インストールOS詳細:Android 14●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大1TB microSDXCカード)
本体質量(g)166
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

