SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) ブラック

SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) ブラック シャープ

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

仕様●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):73mm●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(インカメラ):3200万画素●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(D):9mm●バッテリ容量:5000mAh 本体質量(g)166 解像度2340×1080 Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS Bluetoothあり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07576235 SH-M29AX-B
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする