ThinkVision P27h-30 (27型/2560×1440/DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1/黒/スピーカーなし)

ThinkVision P27h-30 (27型/2560×1440/DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1/黒/スピーカーなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms サイズ27型 ピッチ0.233x0.233mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)7000 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色10.7億色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-90KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 モニターサイズ27 輝度(cd/m2)350 USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07573636 63A1GAR1JP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする