Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型ワイド)

Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●最大消費電力(W):65●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●SIM情報:なし●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07573697 83A100MCJP
オープン
114,800
126,280 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする