RJ45 10GbE 1ポート LANアダプタ

RJ45 10GbE 1ポート LANアダプタ Synology(シノロジー)

RJ-45 コネクターを装備し、IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) と 802.3x をサポートし、E10G18-T1 は既存のインフラストラクチャを 10GbE ネットワーキング環境に円滑に以降できる支援を行います。下位互換性をもち、10Gb/秒、5Gb/秒、2.5Gb/秒、1Gb/秒、100Mb/秒 相互間の自動ネゴシエーションをサポートし、E10G18-T1 は小規模企業およびホームユーザーのデータ転送ボトルネックを解消する経済的なソリューションです。対応モデル FS3017、FS2017、FS1018、RS18017xs+、RS18016xs+、RC18015xs+、RS10613xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3618xs、RS3617RPxs、RS3617xs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、DS3617xs、DS3615xs、DS3612xs、DS3611xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS1219+、RS818(RP)+、DS1817+、DS1618+、DS1517+

仕様●LANポートタイプ:RJ45 対応OSSynology DSM インターフェースPCI Express x4 通信速度10Gbps 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07576418 E10G18-T1
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする