VersaPro タイプVF (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/15.6型)

VersaPro タイプVF (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/15.6型) NEC

メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro SSD512GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07574370 PC-VKT46FBGB21M
オープン
172,800
190,080 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする