多摩電子
crevio Lite 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
色
ホワイト
質量(g)
モバイルバッテリー:約640、充電ステーション:約1036
出力
モバイルバッテリー:(USB-C)5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3.25A、充電ステーション:(接点)DC20V
入力
モバイルバッテリー:(接点)DC20V/0.8A、(USB-C)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A、充電ステーション:DC20V/5A
バッテリー容量(mAh)
13500
充電端子
モバイルバッテリー:接点充電端子/USB-C、充電ステーション:UCB-C
給電端子
モバイルバッテリー:USB-C、充電ステーション:接点充電端子
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07573880
TLP143LITEW-5S
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません