ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/コンパクトモデル/スモークアイスグリーン

ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/コンパクトモデル/スモークアイスグリーン EPSON

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。

仕様●画面サイズ(最大):150型●最大消費電力(W):109●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):111mm●立体物投影機能:なし●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(W):197mm●本体サイズ(D):191mm●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約2.3 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.8m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 005 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07576899 EF-21G
オープン
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする