HP Pro Mini 400 G9 (Core i5-12500T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021(DA版))
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●最大消費電力(W):42●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:256GB●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
メモリー容量16GB
解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法対応
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2021(DA版)
内容量1台