二面発光ACセンサーライト3灯 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯
検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
消費電力:約21W(待機時 約0.5W)
光源:白色LED ※LEDの交換はできません。
全光束:約2200lm
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
外形寸法(約):幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
質量:約1012g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
用途
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる
常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。
センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯
内容量1個
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる
常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。
センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯