仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):1/2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●VCCI:対応電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%)本体質量(g)1110解像度なしスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウスWebカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしオフィスソフトなし内容量1台