LIFEBOOK AH50/J3 ゴールド (Core i7-1255U/16GB/SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)

LIFEBOOK AH50/J3 ゴールド (Core i7-1255U/16GB/SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型) 富士通

1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/

メモリー容量16GB ディスプレイ16型 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Home SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07577599 FMVA50J3G
オープン
184,800
203,280 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする