電源編変換アダプタ

電源編変換アダプタ - カモン

DC端子の内径2.5mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。

ブラック電流(A)最大5電圧(V)最大24端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス)入数(個)1入りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075772405525-5521L
234
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする