折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組

折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル 折り畳めるウッドフェンス142×71(縦ストライプ)2枚組 住まいスタイル

曲がるからフィットする
湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。
多目的サークルも作れる
花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!
必要な時にさっと設置
広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。
用途が広がる別売オプション
別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!

用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710(1枚) 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ) 内容量1セット
注意
※フェンスは直線に設置すると自立しません。 使用時は”くの字”に曲げてご使用ください。
※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。

※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。

※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07578281 WF-284F-LBR ライトブラウン
23,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578290 WF-284F-WHT ホワイト
23,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578299 WF-284F-GRY グレー
23,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578308 WF-284F-DGN ダークグリーン
23,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする