折り畳めるウッドフェンス160(横ボーダー)2枚組
曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える
立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。
お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく
・プランターカバーとして
・繊細な植物の保護に
・通路へのはみ出し防止に
etc...
無骨なカラーコーンが見違えます。
まとまりのない一角を隠せます。
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。
私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉
材質天然木
質量(kg)3.8(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1615×220×610(1枚)
仕上ステイン塗装
組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
内容量1セット
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。