曜日別特売

折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組

折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル折り畳めるウッドミニフェンス(横ボーダー)4枚組 - 住まいスタイル

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える
立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。
お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく
・プランターカバーとして
・繊細な植物の保護に
・通路へのはみ出し防止に
etc...
景観を損なうものを隠せます。
植木が花壇に変身。見映えが上がります。
必要な時にさっと設置
広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。

用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドミニフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 ミニフェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉材質天然木質量(kg)2.8(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×16×440(1枚)仕上ステイン塗装内容量1セット
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。

※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578195WF-120YK-4P-LBRライトブラウン
21,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578211WF-120YK-4P-WHTホワイト
21,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578220WF-120YK-4P-GRYグレー
21,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578229WF-120YK-4P-DGNダークグリーン
21,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする