曜日別特売

サイクロンウォッシャー ヘッド部

サイクロンウォッシャー ヘッド部 - タカギ
(3件のレビュー)

サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。
先端はネジ式で接続が可能です。

トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583479XGZ0229
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583479
2026-02-10
用途: 洗車
その他業種

元々あったタカギ散水ノズルの改良として購入しましたが、とても良い商品でした。

対象商品 : 07583479
2025-05-24
用途: タカギ 散水ノズルの改造
サービス業

まだ組み合わせていませんが、早く組み合わせて洗車がしたいです。

対象商品 : 07583479
2025-04-29
用途: 洗車用

洗車用に購入しました。やっぱりタカギ製、高圧洗浄機要らずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする