SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301

SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ホットスワップ対応、トレイレス5.25~3.5 SAS/SATAデバイスベイ SST-FS301 SILVER STONE(シルバーストーン)

・HDDアクティビティー状態調節可能、予備の2ピン40mm冷却ファンスロット付属
・ トレイ&ネジ不要設計
・ データをセキュアに保護するトライアングル金属製キーロック付きアルミニウム製本体
・ 1基の3.5 SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/sハードディスクドライブが1基の5.25ハーフ高デバイスベイに適合、ホットスワップ機能フル対応

備考
SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します
12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
PICTURES
仕様●トグルボタン:ハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:1×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります ブラック 質量(g)実質量:400 規格5.25インチハードディスク溝x 1 型番SST-FS301 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×42×175 インターフェース7 pin SATA コネクタx 1 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07609878 SST-FS301
オープン
5,598
6,158 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする