リピスター回転印欧文日付(明朝体)4号ストッパー付

リピスター回転印欧文日付(明朝体)4号ストッパー付 サンビー

質量(g)49 奥行(mm)27.7 全幅(mm)38 全高(mm)95.5 柄長さ(mm)柄先11.5×奥行23.5×高さ44 枠幅(mm)29.5 柄幅(mm)24 グリーン購入法適合 印字部(mm)高さ4 印字幅(mm)21.8 枠寸法(mm)奥行20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07625348 RS-DM4
1,800
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする