曜日別特売

インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ

インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ - 富士インパルス

・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。

仕様【真空源】イジェクター寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342到達真空度(kPa)-34.1シール長さ(mm)400エア源外部配管駆動方式エアシリンダー加熱時間0.1~2.5秒冷却時間0.1~5.0秒脱気速度(L/min)1015脱気方法ノズル式適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
シール方式
対応
シール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688865V-401NTW36100片側上加熱【フィルム厚さ】合計0.3以下10 または 5
742,400
699,800
769,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688881V-401NTW-10W-200V41200上下加熱【フィルム厚さ】合計0.4以下10
857,800
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする