曜日別特売

インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ

インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ - 富士インパルス
(1件のレビュー)

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。

仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シール方式
対応
シール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688829V-30112.3片側下加熱【フィルム厚さ】合計0.3以下10 または 5
184,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07688838V-301-10WK13上下加熱【フィルム厚さ】合計0.4以下10
218,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 切り餅の包装
小林園芸農・林・水産業

それなりに大量にパッケージングするので、これくらいの作業効率がやはり必要・・・少し廉価な物も使いましたが、勉強料は高くつきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする