曜日別特売

インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC

インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC - 富士インパルス

・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。

仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)700シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688811SM-THTA210-10-AC
256,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする