JOY82 らくらくジャージパンツ ネイビー M
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様
色ネイビー
サイズM
厚さ生地:7.8オンス
混率(%)ポリエステル:100
股下(cm)70
ウエスト(cm)76~84
総丈(cm)99
内容量1枚
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様