JOY82 らくらくジャージパンツ オフホワイト LL
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様
色オフホワイト
サイズLL
厚さ生地:7.8オンス
混率(%)ポリエステル:100
股下(cm)74
ウエスト(cm)90~100
総丈(cm)104
内容量1枚
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様