JOY82 らくらくジャージパンツ ブラック S
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様
色ブラック
サイズS
厚さ生地:7.8オンス
混率(%)ポリエステル:100
股下(cm)68
ウエスト(cm)68~76
総丈(cm)96.5
内容量1枚
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様