64GB(32GB 2枚組)DDR5-5600 262PIN SODIMM

64GB(32GB 2枚組)DDR5-5600 262PIN SODIMM プリンストン

DDR5-5600(PC5-5600)対応 増設用メモリーモジュール 64GB(16GB 2枚組)16GB ノート・小型デスクトップPC用。

規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 容量(GB)64 メモリーインターフェイスSODIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07763781 PN5-5600-32GX2
オープン
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする