仕事上手下履き5双組

仕事上手下履き5双組 勝星産業

通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
肌荒れ対策に最適
13ゲージ薄手タイプ

用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等 入数(双)5 機能通気性 材質(繊維部)綿 ゲージ数13 内容量1組(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07761927 #605 L 25 8.5 17
オープン
569
626 (税込)
欠品中
07761936 #605 M 24.5 8 16
オープン
569
626 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする