曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - DAIKO(大光電機)シャンデリア - DAIKO(大光電機)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0消費電力(W)39色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯塗装銅板・銅管:黒塗装灯数6演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4200適用畳数~10畳用内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07788728DXL-81501
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする