国際電業
電磁チャック EMCシリーズ
電圧(V)
DC24
ねじ寸法(mm)
取付:M6ネジ深12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電流(A)
吸着力(N)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789988
EMC-40
まわり止め:Φ4、深1.5、A=Φ40、B=40、C=15
0.24
最大294
0.3
¥
13,760
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789997
EMC-30
まわり止め:Φ4、深1.5、A=Φ30、B=40、C=10
0.19
最大98
0.15
¥
9,810
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください