チップ VPGT-JS

チップ VPGT-JS - タンガロイチップ VPGT-JS - タンガロイ
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材種
寸法RE(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法ap(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07819336VPGT110300MF-JS KS05F(min)0.5、(max)2KS05F0.05(min)0.02、(max)0.03
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07819345VPGT110301MF-JS KS05F(min)0.5、(max)2.5KS05F0.1(min)0.02、(max)0.05
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07819361VPGT110302MF-JS KS05F(min)0.5、(max)3KS05F0.2(min)0.02、(max)0.1
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07819370VPGT110304MF-JS KS05F(min)0.5、(max)3KS05F0.4(min)0.05、(max)0.2
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07819379VPGT110301M-JS AH6225(min)0.5、(max)2.5AH62250.1(min)0.02、(max)0.05
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07819388VPGT110302M-JS AH6225(min)0.5、(max)3AH62250.2(min)0.02、(max)0.1
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07819397VPGT110304M-JS AH6225(min)0.5、(max)3AH62250.4(min)0.05、(max)0.2
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07819406VPGT110301M-JS AH8015(min)0.5、(max)2.5AH80150.1(min)0.02、(max)0.05
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07819415VPGT110302M-JS AH8015(min)0.5、(max)3AH80150.2(min)0.02、(max)0.1
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07819431VPGT110304M-JS AH8015(min)0.5、(max)3AH80150.4(min)0.05、(max)0.2
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする