チップ DNMG-CM

チップ DNMG-CM - タンガロイチップ DNMG-CM - タンガロイ
寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5内容量1箱(10個)
全24種類を絞り込む
材種
寸法RE(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07818548DNMG150404-CM T92054.76T92050.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818557DNMG150408-CM T92054.76T92050.8
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818566DNMG150412-CM T92054.76T92051.2
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818575DNMG150404-CM T92154.76T92150.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818591DNMG150408-CM T92154.76T92150.8
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818600DNMG150412-CM T92154.76T92151.2
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818609DNMG150404-CM T62154.76T62150.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818618DNMG150408-CM T62154.76T62150.8
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818627DNMG150412-CM T62154.76T62151.2
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07818636DNMG150604-CM T92056.35T92050.4
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818645DNMG150608-CM T92056.35T92050.8
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818661DNMG150612-CM T92056.35T92051.2
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818670DNMG150604-CM T92156.35T92150.4
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818679DNMG150608-CM T92156.35T92150.8
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818688DNMG150612-CM T92156.35T92151.2
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818697DNMG150604-CM T62156.35T62150.4
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818706DNMG150608-CM T62156.35T62150.8
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818715DNMG150612-CM T62156.35T62151.2
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818731DNMG150604-CM T5056.35T5050.4
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818740DNMG150608-CM T5056.35T5050.8
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818749DNMG150612-CM T5056.35T5051.2
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818758DNMG150604-CM T5156.35T5150.4
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818767DNMG150608-CM T5156.35T5150.8
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818776DNMG150612-CM T5156.35T5151.2
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする