曜日別特売

チップ CCGT#N-JS

チップ CCGT#N-JS - タンガロイチップ CCGT#N-JS - タンガロイ
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材種
寸法RE(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07819056CCGT09T301M-JS AH62259.73.974.4AH62250.1
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819065CCGT09T302M-JS AH62259.73.974.4AH62250.2
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819081CCGT09T304M-JS AH62259.73.974.4AH62250.4
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819090CCGT09T301M-JS AH80159.73.974.4AH80150.1
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819099CCGT09T302M-JS AH80159.73.974.4AH80150.2
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819108CCGT09T304M-JS AH80159.73.974.4AH80150.4
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07819117CCGT09T300MF-JS KS05F9.73.974.4KS05F0.05
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819126CCGT09T301MF-JS KS05F9.73.974.4KS05F0.1
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819135CCGT09T302MF-JS KS05F9.73.974.4KS05F0.2
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819151CCGT09T304MF-JS KS05F9.73.974.4KS05F0.4
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819160CCGT060201M-JS AH62256.52.382.8AH62250.1
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819169CCGT060202M-JS AH62256.52.382.8AH62250.2
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819178CCGT060204M-JS AH62256.52.382.8AH62250.4
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819187CCGT060201M-JS AH80156.52.382.8AH80150.1
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819196CCGT060202M-JS AH80156.52.382.8AH80150.2
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819205CCGT060204M-JS AH80156.52.382.8AH80150.4
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする