曜日別特売

チップ VNMG-CM

チップ VNMG-CM - タンガロイチップ VNMG-CM - タンガロイ
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07818977VNMG160408-CM T9205T92050.8
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07818986VNMG160412-CM T9205T92051.2
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07818995VNMG160408-CM T9215T92150.8
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819011VNMG160412-CM T9215T92151.2
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819020VNMG160408-CM T6215T62150.8
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819029VNMG160412-CM T6215T62151.2
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819038VNMG160412-CM T505T5051.2
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
07819047VNMG160412-CM T515T5151.2
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする