チップ DCGT-JS

チップ DCGT-JS - タンガロイチップ DCGT-JS - タンガロイ
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
材種
寸法RE(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07818067DCGT11T301M-JS AH622511.63.974.4AH62250.1
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818076DCGT11T302M-JS AH622511.63.974.4AH62250.2
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818085DCGT11T304M-JS AH622511.63.974.4AH62250.4
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818101DCGT11T301M-JS AH801511.63.974.4AH80150.1
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818110DCGT11T302M-JS AH801511.63.974.4AH80150.2
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818119DCGT11T304M-JS AH801511.63.974.4AH80150.4
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07818128DCGT11T300MF-JS KS05F11.63.974.4KS05F0.05
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818137DCGT11T301MF-JS KS05F11.63.974.4KS05F0.1
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818146DCGT11T302MF-JS KS05F11.63.974.4KS05F0.2
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818155DCGT11T304MF-JS KS05F11.63.974.4KS05F0.4
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818171DCGT070201M-JS AH62257.82.382.8AH62250.1
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818180DCGT070202M-JS AH62257.82.382.8AH62250.2
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818189DCGT070201M-JS AH80157.82.382.8AH80150.1
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07818198DCGT070202M-JS AH80157.82.382.8AH80150.2
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする