タンガロイ
チップ CCGT-JP
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(min)0.05、(max)2.5
材種
KS05F
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07819221
CCGT09T300MF-JP KS05F
0.05
(min)0.02、(max)0.03
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
07819230
CCGT09T301MF-JP KS05F
0.1
(min)0.02、(max)0.05
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
07819239
CCGT09T302MF-JP KS05F
0.2
(min)0.02、(max)0.1
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください