曜日別特売

バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト

バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト - ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト - ミルウォーキーツール

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単
リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能
遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン
IP67:防塵・防水
4mの耐落下衝撃性
耐薬品性

付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830001IR FL500 APJ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする