金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性

金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス金魚元気 プロバイオケアフード 沈下性 - ジェックス

有機酸:pH値を酸性寄りにすることで、金魚の腸内環境のバランスを維持
酵母菌を強化配合:善玉菌の活性をサポートします
3つの善玉菌配合:乳酸菌・酵母菌が健康な腸内環境を保ち、さらに納豆菌がフンや食べ残しを分解、水の汚れやニオイを抑えます。
ゆったり泳ぐ金魚もしっかり食べられる沈下性
天然色揚げ成分スピルリナと、アスタキサンチンを豊富に含むシュリンプミールが色鮮やかな金魚の体色を保ちます
小さな金魚の口に合わせた、食べやすい極小粒サイズ

成分たんぱく質40.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維4.0%以下、灰分15.0%以下、水分12.0%以下質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24原材料フィッシュミール、小麦粉、シュリンプミール、大豆ミール、小麦胚芽、ドライイースト、生菌剤、有機酸、スピルリナ、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、C、D3、E)内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830299-
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする