LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系接着剤 331
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。
アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途
DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。
トラスコ品番
390-7014
材質
アクリル系
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-55~175
使用温度(℃)
-55~175
対応
推奨硬化促進剤 SF7387
剪断強度(N/mm
2
)
≧13.8
粘度(mPa・s)
8000~30000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
特性
耐環境、耐薬品
固着時間(秒)
20
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832295
331-1L
¥
142,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください